Motion
153 KD 2 LHUB

Kop-Flex (RRX)
153 KD 2 LHUB

Concentrateur de couplage de disque 1963990 - Taille de 153 lb/po2, 2.88 po (maximum), 3/4 (alésage brut) en diamètre extérieur, 5.69 po / 255 mm de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00514580
N° MFR153 KD 2 LHUB
Prix1,326.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
153 KD 2 LHUB

Concentrateur de couplage de disque 1963990 - Taille de 153 lb/po2, 2.88 po (maximum), 3/4 (alésage brut) en diamètre extérieur, 5.69 po / 255 mm de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00514580
N° MFR153 KD 2 LHUB
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
Prix1,326.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
153 KD 2 LHUB
  • Moyeu long pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    153
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.8800 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.69 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.38 po
  • Capacité de couple
    7880 po
  • Distance entre les arbres
    4.38 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.12 po
  • Puissance à 100 tr/min
    12.5 hp
  • Rpm max.
    14200
  • Série
    KD2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384109016
  • Poids
    12.40
  • Type de composant
    Concentrateur long
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Taille maximale de l’alésage
    2.8800 po
  • Système de mesure
    Impériale
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    3.1200 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif