Aperçu
- Section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile des accouplements d'entretoise. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.
Spécifications
- Code de taille de raccord153
- Type d’assemblageAssemblage central
- Distance entre les arbres7 po
- Diamètre extérieur du raccord5.69 po
- Longueur totale de l’accouplement9-1/2 po
- SérieKD2
- Instructions d’installation
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant153 KD 2CA700
- Diamètre extérieur5.6875 po
- Numéro CUP du fabricant662384100549
- CUP_NON662384100549
- Comprend(2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
- Page de produit du fabricant
- Poids14.98 lb
- Type de produitAssemblages centraux de couplage de disque