Aperçu
- Moyeu standard pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11
Spécifications
- Code de taille de raccord203
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.2500 po
- Diamètre extérieur de la bride6-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2500 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Longueur totale de l’accouplement9.31 po
- Capacité de couple14400 po
- Distance entre les arbres4.81 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4-3/4 po
- Puissance à 100 tr/min22.9 hp
- Rpm max.12800
- SérieKD2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384100426
- Poids12.88
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage3.2500 po
- Système de mesureImpériale
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale2.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque