Motion
203 KD 2 JHUB

Kop-Flex (RRX)
203 KD 2 JHUB

Concentrateur de couplage de disque 1963958 - Taille de 203 lb/po2, 1 (alésage brut), 4.62 (alésage maximal) en diamètre, 6-3/4 po de diamètre extérieur en flg, acier
N° D’ARTICLE MI00514592
N° MFR203 KD 2 JHUB
Prix2,477.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
203 KD 2 JHUB

Concentrateur de couplage de disque 1963958 - Taille de 203 lb/po2, 1 (alésage brut), 4.62 (alésage maximal) en diamètre, 6-3/4 po de diamètre extérieur en flg, acier
N° D’ARTICLE MI00514592
N° MFR203 KD 2 JHUB
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
Prix2,477.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
203 KD 2 JHUB
  • Moyeu jumbo pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    203
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Gamme d’alésages
    2.7500 à 4.6300 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6200 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.68 po
  • Capacité de couple
    14400 po
  • Distance entre les arbres
    4.81 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4-3/4 po
  • Puissance à 100 tr/min
    22.9 hp
  • Rpm max.
    12800
  • Série
    KD2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384105131
  • Poids
    31.28
  • Type de composant
    Concentrateur géant
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Taille maximale de l’alésage
    4.6300 po
  • Système de mesure
    Impériale
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    3.6200 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif