Motion
253 KD 2 SHUB

Kop-Flex (RRX)
253 KD 2 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1963735 - 253 lb, 4 po de diamètre extérieur, 8 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00514599
N° MFR253 KD 2 SHUB
Prix1,714.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
253 KD 2 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1963735 - 253 lb, 4 po de diamètre extérieur, 8 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00514599
N° MFR253 KD 2 SHUB
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
Prix1,714.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
253 KD 2 SHUB
  • Moyeu standard pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    253
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 4.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    11.26 po
  • Capacité de couple
    23600 po
  • Distance entre les arbres
    5-1/2 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5-3/4 po
  • Puissance à 100 tr/min
    37.5 hp
  • Rpm max.
    11500
  • Série
    KD2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384100433
  • Poids
    23.29
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Taille maximale de l’alésage
    4.0000 po
  • Système de mesure
    Impériale
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    2.8800 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif