Aperçu
- Moyeu jumbo pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11
Spécifications
- Code de taille de raccord253
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Gamme d’alésages3.5000 à 5.6300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.2500 po
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Diamètre min. de l’alésage1.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.0000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu8 po
- Rpm max.11500
- SérieKD2
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384105148
- Poids51.48
- Type de composantConcentrateur géant
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage5.6300 po
- Système de mesureImpériale
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale4.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque