Aperçu
- Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen.
Spécifications
- Code de taille de raccord253
- Forme du disqueFestonné
- Matériau du disqueAcier inoxydable
- Diamètre extérieur du raccord7-3/4 po, 8 po
- Nombre de trous de boulons6
- Rpm max.11500 tr/min
- Capacité de couple23600 po
- SérieKD1, KD2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384100051
- CUP_NON662384100051
- Désalignement angulaire0.33 °
- Type de composantEnsemble de disque de couple moyen
- Taille du raccord253 po
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantMTDP 253 KD
- StyleKD1 et KD2
- Couple nominal (po-lb)23600
- Catalogue du fabricant
- Poids1.27 lb
- Type de produitPaquets de disques d’accouplement de disque