Aperçu
- Moyeu standard pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11
Spécifications
- Code de taille de raccord303
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Gamme d’alésages1.5000 à 4.7500 po
- Diamètre extérieur de la bride9-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3800 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Longueur totale de l’accouplement13.26 po
- Capacité de couple37800 po
- Distance entre les arbres6-1/2 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu6-3/4 po
- Puissance à 100 tr/min60 hp
- Rpm max.10000
- SérieKD2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384100440
- Poids37.43
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage4.7500 po
- Système de mesureImpériale
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale3.3800 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque