Aperçu
- Section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile des accouplements d'entretoise. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.
Spécifications
- Code de taille de raccord353
- Type d’assemblageAssemblage central
- Distance entre les arbres8 po
- Diamètre extérieur du raccord10.75 po
- SérieKD2
- Instructions d’installation
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant353 KD 2CA800
- Diamètre extérieur10.7500 po
- Numéro CUP du fabricant662384100600
- CUP_NON662384100600
- Comprend(2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
- Page de produit du fabricant
- Poids80.00 lb
- Type de produitAssemblages centraux de couplage de disque