Aperçu
- Section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile des accouplements d'entretoise
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Blocs de disques MT (couple moyen) pour applications de service moyen
- Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.
Spécifications
- Types de produitsAssemblage central
- Code de taille de raccord353
- SérieKD2
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384101294
- CUP_NON662384101294
- Poids75.00 lb
- Type de produitPièces et kits de couplage de disque