Motion
403 KD 2 SHUB

Kop-Flex (RRX)
403 KD 2 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1963768 - Taille du raccord : 403, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00514626
N° MFR403 KD 2 SHUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
403 KD 2 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1963768 - Taille du raccord : 403, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00514626
N° MFR403 KD 2 SHUB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
403 KD 2 SHUB
  • Moyeu standard pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    403
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Gamme d’alésages
    2.5000 à 6.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4400 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.2500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    9 po
  • Série
    KD2
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384100464
  • Poids
    84.00
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Taille maximale de l’alésage
    6.2500 po
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif