Motion
MTDP 453 KD

Kop-Flex (RRX)
453 KD MTDP

Paquet de disques d’accouplement de disque - 453 lb, festonné, acier inoxydable, 13-1/4 po, 13 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00514635
N° MFR453 KD MTDP
Prix7,489.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
453 KD MTDP

Paquet de disques d’accouplement de disque - 453 lb, festonné, acier inoxydable, 13-1/4 po, 13 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00514635
N° MFR453 KD MTDP
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
Votre prix7,489.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MTDP 453 KD
  • Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    453
  • Forme du disque
    Festonné
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Diamètre extérieur du raccord
    13 po, 13-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Capacité de couple
    129000 po
  • Série
    KD1, KD2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384100099
  • CUP_NON
    662384100099
  • Désalignement angulaire
    0.33 °
  • Type de composant
    Ensemble de disque de couple moyen
  • Taille du raccord
    453 po
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MTDP 453 KD
  • Style
    KD1 et KD2
  • Couple nominal (po-lb)
    129000
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    6.83 lb
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif