L03518NK
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L035, mâchoire droite, 0.1250 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515516
N° MFRL03518NK
Prix11.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L035, mâchoire droite, 0.1250 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515516
N° MFRL03518NK
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
Prix11.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L035 X 1/8 SANS HUB KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L035
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.27 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    0.81 po
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    698672116169
  • CUP_NON
    698672116169
  • Poids
    0.02 lb
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif