Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL035
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur0.6300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.27 po
- Longueur totale de l’accouplement0.81 po
- Rpm max.31000 tr/min
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- SérieL
- Numéro CUP du fabricant698672116176
- CUP_NON698672116176
- Poids0.02 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire