L035 5/16 NKW

Lovejoy
L035 5/16 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L035, mâchoire droite, 0.3125 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515527
N° MFRL035 5/16 NKW
Prix9.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L035 5/16 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L035, mâchoire droite, 0.3125 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515527
N° MFRL035 5/16 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L035-HUB-5/16-NKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L035
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2700 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    0.8100 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    0.63 po
  • Capacité de couple
    3.5 po
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144101280
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif