Motion
L070 12MMH7 NKW

Lovejoy
L070 12MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515540
N° MFRL070 12MMH7 NKW
Prix14.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L070 12MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515540
N° MFRL070 12MMH7 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L070-HUB-12MMH7-NKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L070
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.9800 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.36 po
  • Capacité de couple
    114 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144515629
  • Poids
    0.24 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif