Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL050
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Diamètre extérieur1.0800 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6300 po
- Longueur totale de l’accouplement1.7200 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.08 po
- Capacité de couple50 po
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON698672116220
- Poids0.11 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire