ML070 1/4

Martin
ML070 1/4

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : ML070, mâchoire droite, 0.2500 po. Alésage, renouvelable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515576
N° MFRML070 1/4
Prix10.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
ML070 1/4

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : ML070, mâchoire droite, 0.2500 po. Alésage, renouvelable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515576
N° MFRML070 1/4
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
Prix10.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE MÂCHE ML070 1/4
  • aucune lubrification
  • installation facile
  • pas de contact métal à métal
  • résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse
  • inspection facile de l’araignée de charge
  • La flexibilité du désalignement angulaire ou parallèle des arbres par la traverse araignée Buna-n permet une « transmission de puissance » fluide

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    ML070
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.0000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.3750 po
  • Capacité de couple
    126 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de pince à vis
    Aucune vis de fixation
  • Série
    ML
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950146065
  • Poids
    0.24 lb
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues