L07014NK
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, 0.2500 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515578
N° MFRL07014NK
Prix15.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, 0.2500 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515578
N° MFRL07014NK
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
Votre prix15.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L070 X 1/4 SANS HUB KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L070
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.00 po
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    698672116275
  • CUP_NON
    698672116275
  • Poids
    0.23 lb
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif