L050 8MMH7 NKW

Lovejoy
L050 8MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 8 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515601
N° MFRL050 8MMH7 NKW
Prix9.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L050 8MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 8 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515601
N° MFRL050 8MMH7 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L050-HUB-8MMH7-NKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L050
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6200 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7100 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.08 po
  • Capacité de couple
    50 po
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144414601
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif