Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL070
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Diamètre extérieur1.3600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement2.0000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.36 po
- Capacité de couple114 po
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON698672110327
- Poids0.23 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire