Aperçu
Description du fabricant
L050-HUB-14MMH7-5X2.3MMKW
Spécifications
- Code de taille de raccordL050
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFer
- Diamètre extérieur1.0800 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6200 po
- Longueur totale de l’accouplement1.7100 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.08 po
- Capacité de couple50 po
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144413161
- Poids0.10 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité