L0757/16NK

TB Woods (RRX)
L0757/16NK

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L075, mâchoire droite, 0.4375 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515638
N° MFRL0757/16NK
Prix20.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
L0757/16NK

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L075, mâchoire droite, 0.4375 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515638
N° MFRL0757/16NK

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L075 X 7/16 SANS HUB KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L075
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.81 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.13 po
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    698672116350
  • CUP_NON
    698672116350
  • Poids
    0.46 lb
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif