Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL075
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8100 po
- Longueur totale de l’accouplement2.1300 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1-3/4 po
- Capacité de couple227 po
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON698672116312
- Poids0.46 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire