Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord075
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8200 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.7500 po
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144106865
- CUP_NON685144106865
- Poids0.44 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire