Aperçu
Description du fabricant
L075 X 11/16 STD KW HUB
Spécifications
- Code de taille de raccordL075
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.6875 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Longueur totale de l’accouplement2.13 po
- Rpm max.11000 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/16 po x 3/32 po
- SérieL
- Numéro CUP du fabricant698672017220
- CUP_NON698672017220
- Poids0.46 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité