Motion
L07578
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L075, mâchoire droite, 0.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00515673
N° MFRL07578
Prix14.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L075, mâchoire droite, 0.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00515673
N° MFRL07578
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
Prix14.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L075 X 7/8 STD KW HUB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L075
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1300 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1-3/4 po
  • Capacité de couple
    227 po
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672023993
  • Poids
    0.46 lb
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif