Motion
L090 3/8 NKW

Lovejoy
L090 3/8 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L090, mâchoire droite, 0.3750 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515684
N° MFRL090 3/8 NKW
Prix22.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L090 3/8 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L090, mâchoire droite, 0.3750 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515684
N° MFRL090 3/8 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L090-HUB-3/8-NKW
  • Le couplage offre un raccordement standard entre arbres pour les applications industrielles générales
  • Les matériaux de moyeu d'accouplement standard de type L sont soit en fer fritté (L035-L190) ou en fonte (L225-L276)
  • S’adapte au désalignement angulaire et parallèle de l’arbre
  • Sûr pour les défaillances (fonctionnera toujours si l’élastomère « araignée » échoue)
  • Aucun contact métal sur métal
  • Résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L090
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1 po, 2.11 po
  • Capacité de couple
    401 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144107671
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif