L090 7/16 NKW

Lovejoy
L090 7/16 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, 0.4375 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00515690
N° MFRL090 7/16 NKW
Prix19.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L090 7/16 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, 0.4375 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00515690
N° MFRL090 7/16 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L090-HUB-7/16-NKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    090
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1100 po
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144107688
  • CUP_NON
    685144107688
  • Poids
    0.64 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif