L0909/16
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L090, mâchoire droite, 0.5625 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515704
N° MFRL0909/16
Prix31.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L090, mâchoire droite, 0.5625 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00515704
N° MFRL0909/16
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
Prix31.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L090 X 9/16 STD KW HUB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L090
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.81 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.13 po
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 po x 1/16 po
  • Série
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    698672110433
  • CUP_NON
    698672110433
  • Poids
    0.63 lb
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif