Aperçu
Description du fabricant
L090 X 3/4 STD KW HUB
Spécifications
- Code de taille de raccordL090
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8100 po
- Longueur totale de l’accouplement2.1300 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.11 po
- Capacité de couple401 po
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON698672110464
- Poids0.63 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité