Aperçu
Description du fabricant
L095 X 1/2 STD KW HUB
Spécifications
- Code de taille de raccordL095
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement2.5000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.11 po
- Capacité de couple561 po
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON698672110518
- Poids0.73 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité