Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL099
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0600 po
- Longueur totale de l’accouplement2.8800 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.53 po
- Capacité de couple792 po
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON698672110679
- Poids1.21 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire