Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL100
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.38 po
- Longueur totale de l’accouplement3.50 po
- Rpm max.7000 tr/min
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- SérieL
- Numéro CUP du fabricant698672116411
- CUP_NON698672116411
- Poids1.48 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire