Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord095
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.1100 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieRRS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144381477
- CUP_NON685144381477
- Poids0.67 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire