Aperçu
Description du fabricant
L100-HUB-1-1/4-1/4X1/8KW
- Le couplage offre un raccordement standard entre arbres pour les applications industrielles générales
- Les matériaux de moyeu d'accouplement standard de type L sont soit en fer fritté (L035-L190) ou en fonte (L225-L276)
- S’adapte au désalignement angulaire et parallèle de l’arbre
- Sûr pour les défaillances (fonctionnera toujours si l’élastomère « araignée » échoue)
- Aucun contact métal sur métal
- Résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse
Spécifications
- Code de taille de raccordL100
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFer
- Diamètre extérieur2.5400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3800 po
- Longueur totale de l’accouplement3.4800 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.54 po
- Capacité de couple1134 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144115201
- Poids1.25 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité