Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL110
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Diamètre extérieur3.3300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6900 po
- Longueur totale de l’accouplement4.2300 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.33 po
- Capacité de couple2268 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON698672110877
- Poids2.95 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire