L100 19MMH7 6X2.8MMKW

Lovejoy
L100 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L100, mâchoire droite, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515952
N° MFRL100 19MMH7 6X2.8MMKW
Prix71.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L100 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L100, mâchoire droite, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00515952
N° MFRL100 19MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L100-HUB-19MMH7-6X2.8MMKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L100
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Diamètre extérieur
    2.5400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.4800 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.54 po
  • Capacité de couple
    1134 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144413291
  • Poids
    1.51 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif