L1101716
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 1.4375 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00516006
N° MFRL1101716
Prix101.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 1.4375 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00516006
N° MFRL1101716

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L110 X 1-7/16 STD KW HUB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L110
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    3.33 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.69 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.23 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po x 3/16 po
  • Série
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    698672110945
  • CUP_NON
    698672110945
  • Poids
    2.95 lb
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif