L110158
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 1.6250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00516019
N° MFRL110158
Prix99.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 1.6250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00516019
N° MFRL110158

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix99.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L110 X 1-5/8 STD KW HUB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L110
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Diamètre extérieur
    3.3300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2300 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.33 po
  • Capacité de couple
    2268 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672110969
  • Poids
    2.95 lb
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif