L150 5/8 RSB N/LBL

Lovejoy
L150 5/8 RSB N/LBL

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 150, mâchoire droite, 0.6250 po d’alésage, RSB, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00516020
N° MFRL150 5/8 RSB N/LBL
Prix132.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L150 5/8 RSB N/LBL

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 150, mâchoire droite, 0.6250 po d’alésage, RSB, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00516020
N° MFRL150 5/8 RSB N/LBL
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
Prix132.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L150-HUB-5/8 RSB-N/LBL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    150
  • Type d’alésage
    RSB
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.7500 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144121233
  • CUP_NON
    685144121233
  • Poids
    4.40 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif