Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL150
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur3.75 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.75 po
- Longueur totale de l’accouplement4.50 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/8 po x 3/16 po
- SérieL
- Numéro CUP du fabricant698672111102
- CUP_NON698672111102
- Poids4.15 lb
- MatérielAcier au carbone fritté
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire