Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL190
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur4.50 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Longueur totale de l’accouplement4.88 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- SérieL
- Numéro CUP du fabricant698672116442
- CUP_NON698672116442
- Poids6.90 lb
- MatérielFonte
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire