Aperçu
Description du fabricant
L190 X 7/8 STD KW HUB
Spécifications
- Code de taille de raccordL190
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur4.50 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Longueur totale de l’accouplement4.88 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/16 po x 3/32 po
- SérieL
- Numéro CUP du fabricant698672111133
- CUP_NON698672111133
- Poids6.90 lb
- MatérielFonte
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité