ML190 1 1/16

Martin
ML190 1 1/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.0625 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI00516142
N° MFRML190 1 1/16
Prix255.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
ML190 1 1/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.0625 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI00516142
N° MFRML190 1 1/16
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
Prix255.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE MÂCHE ML190 1 1/16

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Série
    ML
  • Numéro CUP du fabricant
    697950147253
  • CUP_NON
    697950147253
  • Poids
    8.25 lb
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues