L190 1 11/16 3/8X3/16KW

Lovejoy
L190 1 11/16 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 190, mâchoire droite, 1.6875 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00516180
N° MFRL190 1 11/16 3/8X3/16KW
Prix195.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L190 1 11/16 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 190, mâchoire droite, 1.6875 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00516180
N° MFRL190 1 11/16 3/8X3/16KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix195.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L190-HUB-1-11/16-3/8X3/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    190
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.0000 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144122988
  • CUP_NON
    685144122988
  • Poids
    6.47 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif