L19011516
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L190, mâchoire droite, 1.9375 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516199
N° MFRL19011516
Prix234.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L190, mâchoire droite, 1.9375 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516199
N° MFRL19011516
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
Prix234.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L190 X 1-15/16 STD KW HUB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L190
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    4.50 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.88 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 po x 1/4 po
  • Série
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    698672111225
  • CUP_NON
    698672111225
  • Poids
    6.90 lb
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif