Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL190
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9400 po
- Longueur totale de l’accouplement4.8800 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4 po
- Capacité de couple4680 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON698672111232
- Poids6.90 lb
- MatérielFonte
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire