Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL190
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur4.50 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Longueur totale de l’accouplement4.88 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Taille de la rainure de clavette1/2 po x 1/4 po
- SérieL
- Numéro CUP du fabricant698672111249
- CUP_NON698672111249
- Poids6.90 lb
- MatérielFonte
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire