Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord225
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.8125 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1800 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.2500 po
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144372551
- CUP_NON685144372550
- Poids9.32 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire